Chladicí sprej Minus 45 500 ml

Artiklové číslo: 083081 500
(CZK 2568,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
249 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH
  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen; GHS07 upozornění; GHS08 nebezpečné pro zdraví; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Provedení sprej
    Rozprašovací hlava standard
    Obsah 500 ml
    Barva transparentní
    Bod varu -19 °C
    Teplota samovznícení 288 °C
    Rozpustnost ve vodě částečně rozpustný
    Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen; GHS07 upozornění; GHS08 nebezpečné pro zdraví; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
    Druh produktu Chladicí sprej

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083081 500
    EAN / GTIN 5412386067815
    Číslo výrobce 33164-AA

    Popis

    Provedení:

    Chladicí sprej se silným chladicím účinkem do −45 °C díky chladicí kapalině na bázi HFO, nezápalné. Odpařuje se beze zbytků. Usnadňuje vyhledávání závad v elektronice, pro smršťování drobných kovových díl, pro šokové zmrazování pryže a plastu.

    Poznámka:

    Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku