Zinkový antikorozní sprej Galvacolor „2 in 1” GREY1

Artiklové číslo: 083078 GREY1
(CZK 808,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH
  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen; GHS07 upozornění

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení sprej
Rozprašovací hlava standard
Obsah 500 ml
Barva GREY
Bod vzplanutí 15 °C
Teplota samovznícení > 200 °C
Rozpustnost ve vodě nerozpustný
Číslo barvy RAL 7035
Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen; GHS07 upozornění
Druh produktu Zinkový sprej

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083078 GREY1
EAN / GTIN 5412386032875
Číslo výrobce 32080-AA

Popis

Provedení:

Zvýšená dlouhodobá ochrana, krátká doba zpracování. Kombinace zinkofosfátového základního nátěru a kvalitních ochranných laků v barevných odstínech RAL.

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku