Antikorozní základní barva Zinc Primer 500 ml

Artiklové číslo: 083072 500
(CZK 872,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH
  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen; GHS07 upozornění

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Provedení sprej
    Rozprašovací hlava standard
    Obsah 500 ml
    Barva světle šedá
    Bod vzplanutí 15 °C
    Teplota samovznícení > 200 °C
    Rozpustnost ve vodě nerozpustný
    Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen; GHS07 upozornění
    Druh produktu Zinkový sprej

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083072 500
    EAN / GTIN 5412386004858
    Číslo výrobce 30419-AB

    Popis

    Provedení:

    Rychleschnoucí, základová barva na bázi fosforečnanu zinečnatého. Pro základní nátěry, zaplňování a povlakování jako antikorozní ochrana. Odolná vůči vysokým teplotám, povětrnosti a olejům, velmi dobře přetíratelná.

    Poznámka:

    Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku