{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení | sprej | |
Provedení | sprej | |
Obsah | 0,5 l | |
Barva | běloba míchací | |
Tvar | kapalný | |
Bod vzplanutí | < 0 °C | |
Teplota samovznícení | 200 °C | |
Rozpustnost ve vodě | nerozpustný | |
Oxidační vlastnosti | ne | |
Rozsah teplot pro použití | -30 °C - 1 400 °C | |
Označení nebezpečné látky | GHS02: Plamen; GHS05 žíravé; GHS07 upozornění; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí | |
Druh produktu | Keramická pasta / měděná pasta |
Katalogové číslo | 083069 500 | |
EAN / GTIN | 5412386058004 | |
Číslo výrobce | 32351-AA |