Měděná pasta Copper Paste 100 g

Artiklové číslo: 083068 100
(CZK 328,00 / 100 Gram)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
986 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení tuba
Obsah 0,1 l
Barva Měď
Tvar Pasta
Bod vzplanutí > 250 °C
Teplota samovznícení 200 °C
Rozpustnost ve vodě nerozpustný
Oxidační vlastnosti ne
Rozsah teplot pro použití -30 °C - 1 100 °C
Druh produktu Keramická pasta / měděná pasta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083068 100
EAN / GTIN 5412386017681
Číslo výrobce 10690-AB

Popis

Provedení:

Pasta brání spékání, zasekávání a korozi. Speciálně pro díly a šrouby, které jsou vystavené působení tepla, tlaku nebo koroze.
Kvalitní pasta na šrouby a montážní pasta anti-seize na kvalitní bázi měděného brusu s nekapajícím základním tukem. Odolná vůči teplotám od -30 °C do 1100 °C.