Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Adhezivní mazivo High Speed Chain Oil ml

Artiklové číslo: 083062
  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení sprej
Rozprašovací hlava standard
Obsah 0,5 l
Barva modrá
Bod vzplanutí < 0 °C
Teplota samovznícení 200 °C
Rozpustnost ve vodě neurčeno
Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník
Druh produktu Mazivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083062
Číslo výrobce 32347-AB

Popis

Provedení:

Voděodolný a silně adhezivní mazací prostředek. Vytváří trvalý kluzný film.
Vhodný pro otevřená mazací místa, jako jsou řetězy, ozubené převody, otevřená ložiska, klouby atd. při silném zrychlení nebo v náročných podmínkách prostředí.

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku