Suchý mazací prostředek PTFE Dry Lube 500 ml

Artiklové číslo: 083056 500
(CZK 1330,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    665,00  CZK / ks
    (CZK 1330,00 / 1 Litre)
  • od 12 ks
    554,00  CZK / ks
    (CZK 1108,00 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
241 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH
  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen; GHS07 upozornění; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení sprej
Rozprašovací hlava standard
Obsah 0,5 l
Barva běloba míchací
Bod vzplanutí < 0 °C
Teplota samovznícení 200 °C
Rozpustnost ve vodě nerozpustný
Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen; GHS07 upozornění; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Označení výrobce DryLube 500
Druh produktu Mazivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083056 500
EAN / GTIN 5412386004957
Číslo výrobce 30520-AB

Popis

Provedení:

Kluzný a mazací prostředek neobsahující tuk s vynikajícím antiadhezivním účinkem díky vytvoření ochranného povlaku PTFE. Bez oleje a silikonů.

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku