Antikorozní vosk SP 400 500

Artiklové číslo: 083055 500
(CZK 1478,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Provedení sprej
    Obsah 0,5 l
    Barva hnědá
    Tvar kapalný
    Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník
    Označení výrobce SP 400
    Druh produktu Ochrana proti korozi

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083055 500
    EAN / GTIN 5412386004841

    Popis

    Provedení:

    Ochranný vosk odolný proti mořské vodě také pro ochranu při venkovním skladování. Antikorozní ochranný vosk na až 2 roky ochrany při venkovním skladování. Hnědý, suchý voskový film nabízí spolehlivou ochranu při přepravě a skladování, i při přímém působení povětrnostních vlivů, solném nebo korozivním prostředí.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku