{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení | Kanystr | |
Obsah | 5 000 ml | |
Barva | transparentní | |
Bod varu | 84 – 106 °C | |
Bod vzplanutí | < 0 °C | |
Teplota samovznícení | > 200 °C | |
Kinematická viskozita | 0,7 mm2/s | |
Skladovací teplota | 0 – 30 °C | |
Označení nebezpečné látky | GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník; GHS08: Ohrožení zdraví; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí | |
Druh produktu | Čistič brzd |
Katalogové číslo | 083043 5 | |
EAN / GTIN | 4017777254006 |