Čistič na monitor Flatscreen Cleaner 500 ml

Artiklové číslo: 083026 500
(CZK 902,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Provedení sprej
    Rozprašovací hlava standard
    Obsah 500 ml
    Barva transparentní
    Teplota samovznícení >200 °C
    Rozpustnost ve vodě rozpustný
    Oxidační vlastnosti žádná
    Skladovací teplota <50 °C
    Druh produktu Čistič na monitor

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083026 500
    EAN / GTIN 5412386057816
    Číslo výrobce 32221-AA

    Popis

    Provedení:

    Antistatický speciální čistič neobsahující rozpouštědla pro obrazovky TFT/ LCD a také pro šetrné a rychlé čištění skříní, armatur, skla a hladkých kovových povrchů. Bez zabíhání u svislých povrchů. Schválení pro potraviny NSF® K2.

    Poznámka:

    Obsah dózy 500 ml (+ 25 %).
    Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem. Výrobky s nízkým podílem hnacího plynu, a tím s velmi vysokým obsahem účinných látek cca 95%. Získáváte tak maximální výkon.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku