{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení | sprej | |
Rozprašovací hlava | standard | |
Obsah | 0,5 l | |
Barva | modro-zelená | |
Bod varu | 190 °C - 250 °C | |
Bod vzplanutí | 78 °C | |
Rozpustnost ve vodě | emulgovatelný | |
Dynamická viskozita | 3,9 mPas | |
Skladovací teplota | 15 °C - 50 °C | |
Označení nebezpečné látky | GHS02: Plamen | |
Druh produktu | Systémový čistič / čisticí olej |
Katalogové číslo | 083025 500 | |
EAN / GTIN | 5412386006319 | |
Číslo výrobce | 10110-AU |