Univerzální čisticí prostředek Professional Degreaser 1000

Artiklové číslo: 083011 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen; GHS07 upozornění; GHS08 nebezpečné pro zdraví; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Provedení Kanystr
    Obsah 1 l
    Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen; GHS07 upozornění; GHS08 nebezpečné pro zdraví; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
    Druh produktu Univerzální čisticí prostředek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083011 1000
    EAN / GTIN 5412386061981
    Číslo výrobce 32531-AA

    Popis

    Provedení:

    Vysoce výkonný univerzální čistič a odmašťovač se širokým spektrem účinků. Vhodný pro odmašťování a odstraňování zbytků lepidla a pryskyřic z kovových povrchů. Pro čištění nástrojů, šroubů, armatur a pro předběžné ošetřování lepících míst, nezanechává zbytky a rychle odvětrává.

    Poznámka:

    Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem. Výrobky s nízkým podílem hnacího plynu, a tím s velmi vysokým obsahem účinných látek cca 95%. Získáváte tak maximální výkon.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku