1/4″ bit pro šrouby s drážkou 0,8 x 4,0 mm šestihran E 6,3 L.50 mm

Artiklové číslo: 08300840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 08300840
EAN / GTIN 4018754011797
Číslo výrobce 08300840
L-číslo L60010 4774

Popis

Popis:

  • DIN 3127/ISO 2351
  • pro šrouby s drážkou

Charakteristika:

  • a x b (mm): 0,8 x 4,0 mm
  • Vnější šestihran [palce]: 1/4
  • Vnější šestihranný pohon: E 6,3
  • Délka [mm): 50 mm
  • Č.: 1244
  • Hmotnost: 9 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku