Multifunkční olej 5000

Artiklové číslo: 083005 5000
(CZK 340,60 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 225 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen; GHS07 upozornění; GHS08 nebezpečné pro zdraví

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení Kanystr
Obsah 5 l
Barva jantarová barva
Bod varu 176 °C
Bod vzplanutí 47 °C
Rozpustnost ve vodě nerozpustný
Oxidační vlastnosti neurčeno
Kinematická viskozita < 1 mm2/s
Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen; GHS07 upozornění; GHS08 nebezpečné pro zdraví
Druh produktu Multifunkční olej / univerzální olej

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083005 5000
EAN / GTIN 5032227495005
Číslo výrobce 5LTR 49505/ML

Popis

Provedení:

Celosvětově osvědčený multifunkční olej WD-40 je bez zápachu, obsahuje pracovní látku šetrnou k životnímu prostředí, neobsahuje teflon, pryskyřici, silikon ani kyseliny.

Použití:

  • Odstraňovač rzi se specifickým kapilárním působením − rychle uvolňuje zkorodovaná spojení a pevně utažené šrouby a matice.
  • Čistič − uvolňuje úporné nečistoty, nelepí a nepryskyřičnatí.
  • Mazivo pro všechny kluzné plochy, jemnou mechaniku, závěsy, bowdeny, zámky a kování.
  • Protikorozní ochrana − WD-40 proniká pod vlhkost, proniká do pórů chráněného materiálu a konzervuje. Citlivé a drahé nástroje si zachovají svou hodnotu.
  • Kontaktní sprej − vytlačuje vlhkost z elektrických dílů.

Při použití průmyslového rozprašovače č. 083006 nebo č. 083509083517 také pro velkoplošné, hospodárné použití.

Poznámka:

Schváleno: Mimo jiné např. Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem (letecky).