Multifunkční produkt WD-40® Smart Straw 440 ml

Artiklové číslo: 083004 440
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 833 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH
  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen; GHS07 upozornění

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení sprej
Rozprašovací hlava Smart Straw
Obsah 0,44 l
Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen; GHS07 upozornění
Druh produktu Multifunkční olej / univerzální olej

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083004 440
EAN / GTIN 5032227496477

Popis

Provedení:

Celosvětově osvědčený multifunkční olej WD-40 je v podstatě bez zápachu a je plněn ekologickým hnacím plynem. Bez silikonu, bez pryskyřice a bez PTFE, teplotní rozsah -50 až +150 °C, nevodivý, ventil 360° pro použití v libovolné poloze, rozprašovací systém Smart Straw pro plošné rozprašování i bodový nástřik.

Poznámka:

Schváleno: Mimo jiné např. Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku