Průmyslový čistič RM69

Artiklové číslo: 082942 RM69
(CZK 132,60 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce RM69
Množství náplně – kapalina 10 l
Druh čisticího prostředku Průmyslový čistič
Druh produktu Průmyslový čistič

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082942 RM69
EAN / GTIN 4054278495774
Číslo výrobce 6.296-049.0

Popis

Provedení:

Průmyslový čistič FloorPro RM69 s nízkou pěnivostí pro čištění průmyslových podlah a podlah. Extrémně účinný i na nejúpornější znečištění od tuků, olejů, sazí a minerálních materiálů.
  • Mimořádně nízká pěnivost.
  • Bez výstražného symbolu nebezpečnosti.
  • Strojní i ruční použití.
  • Vysoce účinný.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku