{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka přístroje | 300 mm | |
Šířka přístroje | 190 mm | |
Výška přístroje | 220 mm | |
Délka vkládacího koše | 191 mm | |
Šířka vkládacího koše | 95 mm | |
Délka čisticí nádoby | 235 mm | |
Šířka čisticí nádoby | 134 mm | |
Výška čisticí nádoby | 97 mm | |
Objem čisticí nádoby | 3 l | |
Jmenovitá kapacita | 1,9 l | |
Topný výkon | 200 W | |
Špičkový výkon ultrazvuku | 320 W | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Jmenovité napětí | 230 V | |
Příkon | 280 W | |
Možnost rozšíření – odlučovač oleje | ne | |
Možnost rozšíření – filtrační čerpadlo | ne | |
Možnost rozšíření – vyplachovací modul | ne | |
Možnost rozšíření – sušicí modul | ne | |
Hmotnost | 2,8 kg | |
Druh produktu | Ultrazvukový čisticí přístroj |
Katalogové číslo | 082923 3 | |
Číslo výrobce | 101636+100002 |