Sada uvolňovačů pro ruční závitníky, v kazetě M3-12

Artiklové číslo: 082850 M3-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

pro druh / velikost závitu Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro typ / velikost závitu M3 − M12
    Druh produktu Vytahovák závitníků

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 082850 M3-12
    EAN / GTIN 2050001695284

    Popis

    Provedení:

    Nastavitelné unašeče s tvrdostí pružinové oceli, vedené základním tělesem a přidržované posuvným pouzdrem.

    Použití:

    Pro uvolňování a vyšroubování zalomených závitníků se 3 nebo 4 drážkami.

    Obsah:

    Unašeče pro ruční závitníky: 3 unašeče M3 − M6; 4 unašeče M8 − M12

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku