Uvolňovač závitníků se 4 unašeči M6

Artiklové číslo: 082844 M6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ / velikost závitu M6
Vhodné pro závitníky BSW 1/4
Druh produktu Vytahovák závitníků

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082844 M6
EAN / GTIN 054808102541
Číslo výrobce 10254

Popis

Provedení:

Nastavitelné unašeče s tvrdostí pružinové oceli, vedené základním tělesem a přidržované posuvným pouzdrem.

Použití:

Pro uvolňování a vyšroubování zalomených závitníků se 3 nebo 4 drážkami.
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
    pro druh / velikost závitu Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku