Uvolňovač závitníků se 3 unašeči M10

Artiklové číslo: 082840 M10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

pro druh / velikost závitu Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ / velikost závitu M10
Vhodné pro závitníky BSW 3/8
Druh produktu Vytahovák závitníků

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082840 M10
EAN / GTIN 2050001694973
Číslo výrobce 05056356002

Popis

Provedení:

Nastavitelné unašeče s tvrdostí pružinové oceli, vedené základním tělesem a přidržované posuvným pouzdrem.

Použití:

Pro uvolňování a vyšroubování zalomených závitníků se 3 nebo 4 drážkami.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku