Sada pro opravy zavitů M5-M12

Artiklové číslo: 082820 M5-M12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet vložek délka závitu 1×D 70
Počet vložek délka závitu 1,5×D 70
Počet vložek délka závitu 2×D 70
Druh produktu Oprava závitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082820 M5-M12
EAN / GTIN 4250361202926
Číslo výrobce 41861000001/10

Popis

Provedení:

Souprava pro opravy zavitů skládající se z různých sad pro opravy metrických závitů ISO.
Velmi pevné, volně průchozí závitové vložky HeliCoil®plus z ušlechtilé oceli s vysokou odolností vůči opotřebení, nízkým třením závitu s úzkými tolerancemi, vysokou kvalitou povrchu i odolností vůči korozi a vysokým teplotám. Pružná konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a pnutí a vytváří tak trvalé šroubové spojení nejvyšší kvality pro všechna provozní zatížení (statické, dynamické) s ideálním přenosem síly. Nekomplikovaná rychlá montáž, vzniká kalibrovaný, oboustranně použitelný vnitřní závit.
230-dílná:
(po 20 vložkách 1×D; 1,5×D; 2×D M5; M6)
(po 10 vložkách 1×D; 1,5×D; 2×D M8; M10; M12)

Použití:

K hospodárné obnově poškozených nebo opotřebených závitů a jako konstrukční prvek k pancéřování závitů při použití materiálů s malou pevností ve střihu (např. hliníkové a hořčíkové slitiny).

Rozsah dodávky:

Závitové vložky Helicoil®plus různých rozměrů a délek, 5 spirálových vrtáků, 5 ručních HSS závitníků, 5 vestavných vřeten, 5 lamačů čepů, 1 plastový kufřík (dך×v) 420×340×120 mm.

Poznámka:

Strojní závitník HSS-E-PM s povlakem TiCN viz č. 133550 a č. 138200.
  • Vhodné mezní kalibrační trny pro kontrolu závitů viz č. 486000 a násl.
  • Samozajišťovací vložky, jiné rozměry a závitové vložky UNC / UNF k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku