Sada závitových vložek 100dílná M5

Artiklové číslo: 082818 M5
Nastavit cenu 100 ks (CZK 13,63 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Druh / velikost závitu Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M5
Maximální hloubka závitu 1,5×D
Stoupání závitu 0,8
Obsah sady 100
Druh produktu Závitová vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082818 M5
EAN / GTIN 4250361212055
Číslo výrobce 41300050075/11

Popis

Provedení:

Metrické závitové vložky z nerezového drátu z ušlechtilé oceli tvarovaného do pružiny. Závit po závitu volně průchozí, unášecí čep je po zapuštění na zářez (místo bezpečného lomu) oddělen. Optimalizovaná konstrukce s novým rozsahem zavádění, který umožňuje použití jako šroub - přiložit a zašroubovat.
Velmi pevné, volně průchozí závitové vložky z ušlechtilé oceli s vysokou odolností vůči opotřebení, nízkým třením závitu s úzkými tolerancemi, vysokou kvalitou povrchu i odolností vůči korozi a vysokým teplotám. Pružná konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a pnutí a vytváří tak trvalé šroubové spojení nejvyšší kvality pro všechna provozní zatížení (statické, dynamické) s ideálním přenosem síly.
Nekomplikovaná rychlá montáž, vzniká kalibrovaný, oboustranně použitelný vnitřní závit

Použití:

K hospodárné obnově poškozených nebo opotřebených závitů a jako konstrukční prvek k pancéřování závitů při použití materiálů s malou pevností ve střihu (např. hliníkové a hořčíkové slitiny).

Poznámka:

Samojistící vložky a další rozměry možno dodat na poptávku.
  • Vhodné mezní kalibrační trny pro kontrolu závitů viz č. 486000 a násl.
  • Samozajišťovací vložky, jiné rozměry a závitové vložky UNC / UNF k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku