Vestavné vřeteno M16

Artiklové číslo: 082808 M16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Druh / velikost závitu Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M16
Druh produktu Oprava závitů – příslušenství

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082808 M16
EAN / GTIN 4250361211218
Číslo výrobce 41500116000/10

Popis

Provedení:

Zašroubovací nástroj pro závitové vložky HeliCoil®plus.
Velmi pevné, volně průchozí závitové vložky z ušlechtilé oceli s vysokou odolností vůči opotřebení, nízkým třením závitu s úzkými tolerancemi, vysokou kvalitou povrchu i odolností vůči korozi a vysokým teplotám. Osvědčená kvalita z drátu s kosočtvercovým profilem, který je tvarován do pružné šroubovice. Díky tomu vzniká oboustranně použitelný vnitřní závit. Pružná konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a pnutí a vytváří tak trvalé šroubové spojení nejvyšší kvality pro všechna provozní zatížení (statické, dynamické) s ideálním přenosem síly. Jednoduše uspořádaný rozsah zavádění zaručuje nekomplikovanou rychlou montáž, protože závitovou vložku lze přiložit a vestavěným vřetenem zašroubovat jako šroub bez nástrojové objímky a zaváděcí patrony.

Použití:

K hospodárné obnově poškozených nebo opotřebených závitů a jako konstrukční prvek k pancéřování závitů při použití materiálů s malou pevností ve střihu (např. hliníkové a hořčíkové slitiny).

Poznámka:

  • Vhodné mezní kalibrační trny pro kontrolu závitů viz č. 486000 a násl.
  • Samozajišťovací vložky, jiné rozměry a závitové vložky UNC / UNF k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku