{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnitřní chlazení | ne | |
Toleranční třída | 6H | |
Stoupání závitu | 0,4 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru pod závit | 2,1 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
Závit M | M2 | |
Typ nástroje na závity | Ruční závitníky | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet závitových složek č. 082800 | 60 | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 082805 M2 | |
EAN / GTIN | 4250361208089 | |
Číslo výrobce | 01400020104/10 | |
Manufacturer | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com |