Olej pro tváření závitů 1

Artiklové číslo: 082742 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah v l nebo kg Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Provedení Kanystr
    Obsah 1 l
    Bod vzplanutí > 240 °C
    Rozpustnost ve vodě nerozpustný
    Kinematická viskozita 315 mm2/s - 385 mm2/s
    Druh produktu Závitový olej

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 082742 1
    EAN / GTIN 2050001740342
    Číslo výrobce 81FTMZ1L

    Popis

    Provedení:

    Speciální olej pro tváření závitů.

    Popis:

    Pomocí otáček a třecího tepla při tření se vytváří lokální třecí teplo, které plastifikuje kovové materiály všeho druhu. Díky tomu lze během několika sekund beztřískově zhotovovat uzavřené průtahy ve vícenásobné výchozí tloušťce materiálu.
    Vrták pro termální vrtání produkuje prostřednictvím TK polygonové kontury třecí teplo, které plastifikuje materiály všeho druhu. Díky tomu lze během několika sekund zhotovovat beztřískově uzavřené průtahy ve vícenásobné výchozí tloušťce materiálu.

    Výhoda:

    • Velké úspory nákladů a času ve srovnání s konvenčními postupy (např. vtahovací matice).
    • Bez třísek, bez odpadu. Nahrazuje nýtovací, navařovací a lisované matice.
    • Solidní podklad pro závit s vysokými vytahovacími silami.
    • Pro všechny obvyklé tloušťky materiálu a velikosti závitu (závity dle DIN 13).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku