Vrták pro termální vrtání Plochý (bez límce) M6

Artiklové číslo: 082735 M6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro závity M Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru pod závit 5,4 mm
⌀ stopky 6 mm
Maximální tloušťka materiálu 5 mm
Doporučený výkon pohonu 1 kW
Doporučené otáčky 2 400 min-1
Pro závity M M6
Druh produktu Vrtáky pro termální vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082735 M6
EAN / GTIN 2050001740267
Číslo výrobce 110540

Popis

Provedení:

Tvrdokovové vrtáky pro termální vrtání otvorů pod závit jako přípravy pro zhotovování závitů.

Popis:

Vrták pro termální vrtání produkuje prostřednictvím TK polygonové kontury třecí teplo, které plastifikuje materiály všeho druhu. Díky tomu lze během několika sekund zhotovovat beztřískově uzavřené průtahy ve vícenásobné výchozí tloušťce materiálu.

Výhoda:

  • Velké úspory nákladů a času ve srovnání s konvenčními postupy (např. vtahovací matice).
  • Bez třísek, bez odpadu. Nahrazuje nýtovací, navařovací a lisované matice.
  • Solidní podklad pro závit s vysokými vytahovacími silami.
  • Pro všechny obvyklé tloušťky materiálu a velikosti závitu (závity dle DIN 13).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku