15/16″sada bitů TORQ-SET velikost 5/16 A šestihran C 8 L.32 mm

Artiklové číslo: 08260020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 08260020
EAN / GTIN 4018754011735
Číslo výrobce 08260020
L-číslo L60010 4092

Popis

Popis:

  • Pro šrouby TORQ-SET®

Charakteristika:

  • Vnější šestihran [palce]: 5/16
  • Vnější šestihranný pohon: C 8
  • Délka [mm): 32 mm
  • Výstupní profil: TORQ-SET®
  • Velikost Výstupní profil: 5/16
  • Hmotnost: 11 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku