Odsávací tryska pravoúhlá 1

Artiklové číslo: 082312 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Odsávací zařízení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 082312 1
    EAN / GTIN 4003008095371
    Číslo výrobce 0CA10-5003

    Popis

    Provedení:

    Odsávací tryska pravoúhlá, 155×90 mm, plast, antistatická pro filtrační zařízení EASY ARM 1 (č. 082303 vel. 1) a EASY ARM 2 (č. 082304 vel. 2).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku