Odsávání kouře při pájení Easy Arm 1 1

Artiklové číslo: 082303 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet filtrů / ramen Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Odsávací objem jednoho ramene 110 m2/h
    Celková délka 255 mm
    Celková šířka 255 mm
    Celková výška 470 mm
    Hmotnost 7,5 kg
    Frekvence sítě 50 Hz - 60 Hz
    Síťové napětí 100 V - 240 V
    Příkon 40 W
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Druh produktu Odsávací zařízení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 082303 1
    EAN / GTIN 4003008095326
    Číslo výrobce 0CA10-001

    Popis

    Provedení:

    Vysoký výkon odsávání − účinný filtr − tichý provoz. Procesní vzduchový filtr se 3 stupni:
    • Předfiltr na prach a větší částice.
    • Kombinovaný filtr na mikročástice.
    • Filtr s aktivním uhlím váže škodlivé plyny.

    Vizuální a zvukový indikátor výměny filtru. Stejný filtr pro EASY ARM 1 a EASY ARM 2. Rozhraní pro připojení pájecích stanic i-CON.
    Montáž systému se provádí prostřednictvím vhodného držáku ke stolu. Příslušenství, jako jsou odsávací ramena a trysky, najdete v internetovém obchodě pod č. 082306082313.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku