Odsávačka cínu při odpájení 2

Artiklové číslo: 082302 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odsávačka cínu při odpájení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082302 2
EAN / GTIN 4003008065893
Číslo výrobce 0VACX2

Popis

Provedení:

Univerzální standardní odsávačka cínu s plastovým pouzdrem.
Odsávačka cínu ERSA VAC X se vyznačuje vysokým výkonem odsávání a ergonomickým tvarem. Antistatické provedení přístroje umožňuje odsávání cínu z elektrostaticky citlivých konstrukčních sestav. S dlouhým, štíhlým odsávacím hrotem lze pracovat i na velmi těsně osazených deskách plošných spojů. Zvláštní konstrukce značně zjednodušuje čištění odsávačky a výměnu odsávacího hrotu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku