Plynová pájka Independent 130

Artiklové číslo: 082250 130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

ERSA typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka hrotu pájky 1 mm - 4,8 mm
Doba zahřívání cca 50 s
Topný výkon, plynule nastavitelný 25 W - 130 W
Maximální teplota pájecích hrotů 580 °C
Provozní doba na jednu plynovou náplň 40 min - 120 min
Typ plynu plyn butan
Typ zapalování piezo zapalování
Hmotnost plynové páječky 121 g
Druh produktu Pájedlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082250 130
EAN / GTIN 4003008061550
Číslo výrobce 0G13400141

Popis

Provedení:

Ergonomická plynová pájka s komfortním piezo-zapalovačem. Plní se běžným butanovým plynem (jako plynové zapalovače).

Použití:

Pro údržbu a opravy, zejména pokud není k dispozici elektřina nebo při vypnutí proudu.

Rozsah dodávky:

Včetně pájecích hrotů ve tvaru sekáče 1,0; 2,4; 3,2 a 4,8 mm. Hořák (do max. 1400 °C), tryska na horký plyn (do max. 700 °C), žhavicí nůž, odrazový plech pro smršťování smršťovacích hadic, houba na čištění a nádoba na houbu v praktickém plastovém boxu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku