Odměrný kotoučový mikrometr 0,01 mm 0-15 mm 50 mm

Artiklové číslo: 0822301
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0822301
    EAN / GTIN 4029713223946
    Číslo výrobce 0822301
    L-číslo L40510 125

    Popis

    Provedení:

    • Tovární standard
    • Čtení: 0,01 mm
    • Měřicí plochy z tvrdokovu
    • Zarážka ráčny
    • Průměr disku 60 mm
    • Malleable litinový rám, lakovaný

    Popis:

    Odstupňovaný kotoučový mikrometr se třmenem z kujné litiny - hloubka třmenu 50 mm. Čtení 0,01 mm, karbidové měřicí plochy. Měřicí síla je řízena citlivou ráčnou. Průměr vřetena 6,5 mm, průměr měřicího bubnu 20 mm, rozteč 1 mm. Balení: kartonová krabice

    Charakteristika:

    • Čtení: 0,01 mm
    • Rozsah měření (mm): 0–15
    • Rozteč vřetena_mm: 1 mm
    • Průměr vřetena_mm: 6,5 mm

    Norma:

    Factory standard

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku