{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Šířka hrotu pájky | 4,8 mm | |
Topný výkon | 80 W | |
Teplota pájecích hrotů po 3 minutách | 410 °C | |
Vhodné pro průřezy Cu do | 4 mm2 | |
Hmotnost bez přívodu | 220 g | |
Druh produktu | Pájedlo |
Katalogové číslo | 082100 80 | |
EAN / GTIN | 4003008069471 | |
Číslo výrobce | 0085JD |