Vnější mikrometr s výměnnými díly AMB, TCT, 0,01 mm 700 - 800 mm

Artiklové číslo: 0819515
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0819515
EAN / GTIN 4029713223861
Číslo výrobce 0819515
L-číslo L40510 1298

Popis

Provedení:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Blokovací páka
  • Zarážka ráčny
  • Měřicí plochy z tvrdokovu
  • Tepelně izolovaná
  • Potažený rám z tvárné litiny* nebo potažený rám z lehké slitiny s vyměnitelnou kovadlinou

Popis:

Vnější mikrometr s vyměnitelnými destičkami, čtení 0,01 mm. Čitelné části jsou matně chromované. Lakovaný držák ze světlého kovu. S upínací pákou a ochranou proti zahřátí rukou. Kontrola měřicí síly citlivou ráčnou. Měřicí plochy jsou zakončeny karbidem. Průměr vřetena 8 mm, průměr měřicího bubnu 20 mm, rozteč 0,5 mm. Součástí dodávky je stavoznak v odpovídajícím dřevěném kufříku.

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 700–800
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
  • Průměr vřetena_mm: 8 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku