Provedení:
- Čtení: 0,01 mm
- Čtecí díly jsou matně chromované
- Blokovací páka
- Zarážka ráčny
- Měřicí plochy z tvrdokovu
- Tepelně izolovaná
- Potažený rám z tvárné litiny* nebo potažený rám z lehké slitiny s vyměnitelnou kovadlinou
Popis:
Vnější mikrometr s vyměnitelnými destičkami, čtení 0,01 mm. Čitelné části jsou matně chromované. Lakovaný držák ze světlého kovu. S upínací pákou a ochranou proti zahřátí rukou. Kontrola měřicí síly citlivou ráčnou. Měřicí plochy jsou zakončeny karbidem. Průměr vřetena 8 mm, průměr měřicího bubnu 20 mm, rozteč 0,5 mm. Součástí dodávky je stavoznak v odpovídajícím dřevěném kufříku.
Charakteristika:
- Čtení: 0,01 mm
- Rozsah měření (mm): 500–600
- Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
- Průměr vřetena_mm: 8 mm