Vnější mikrometr s vyměnitelnými díly AMB, TCT, 0,01 mm 150 - 350 mm

Artiklové číslo: 0819505
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0819505
EAN / GTIN 4029713019976
Číslo výrobce 0819505

Popis

Provedení:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Blokovací páka
  • Zarážka ráčny
  • Měřicí plochy z tvrdokovu
  • Tepelně izolovaná
  • Potažený rám z tvárné litiny* nebo potažený rám z lehké slitiny s vyměnitelnou kovadlinou

Popis:

Vnější mikrometr s vyměnitelnými destičkami, čtení 0,01 mm. Čitelné části jsou matně chromované. Držák z kujné litiny lakovaný. S upínací pákou a ochranou proti zahřátí rukou. Kontrola měřicí síly citlivou ráčnou. Měřicí plochy jsou zakončeny karbidem. Průměr vřetena 8 mm, průměr měřicího bubnu 20 mm, rozteč 0,5 mm. Součástí dodávky je stavoznak v odpovídajícím dřevěném kufříku.

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 150–300
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
  • Průměr vřetena_mm: 8 mm

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku