Magnetický držák pružný 300 g

Artiklové číslo: 081670 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 066 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Tažná síla magnetu (g) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vnější ⌀ 7,5 mm
    Celková délka 520 mm
    ⌀ magnetu 5 mm
    Přídržná síla magnetu 3 N
    Tažná síla magnetu 300 g
    Druh produktu Magnetické zvedáky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081670 300
    EAN / GTIN 4045197487100
    Číslo výrobce 081670 300

    Popis

    Provedení:

    S trvalým magnetem. Ohebná, chromovaná stopka s ergonomickou 2složkovou plastovou rukojetí.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku