Akumulátor do telefonu Ni-MH HR03 HR03

Artiklové číslo: 081645 HR03
Nastavit cenu 2 ks (CZK 122,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet obsažených baterií 2
    Chemické složení Nikl-metal hydrid
    Označení baterie Micro, AAA
    Mezinárodní konstrukční velikost HR03
    Jmenovité napětí 1,2 V
    Nabíjecí ano
    Hmotnost jednoho kusu 30 g
    Druh produktu baterie

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081645 HR03
    EAN / GTIN 4008496330867
    Číslo výrobce 58398101402

    Popis

    Provedení:

    Prvotřídní kvalita pro analogové a digitální bezdrátové telefony. Optimalizovaná kapacita pro každodenní nabíjení bez memory efektu.
    Kapacita: 800 mAh.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku