Knoflíkový článek / zvláštní baterie CR2025 CR2025

Artiklové číslo: 081643 CR2025
Nastavit cenu 2 ks (CZK 82,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
501 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2
Chemické složení Lithium
Označení baterie Knoflíkový článek
Mezinárodní konstrukční velikost CR2025
Jmenovité napětí 3 V
Hmotnost jednoho kusu 10 g
Druh produktu Knoflíkový článek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081643 CR2025
EAN / GTIN 4008496746422
Číslo výrobce 06025101402

Popis

Provedení:

Prvotřídní výrobek pro celou řadu drobných elektronických spotřebičů. Spolehlivý zdroj energie se zaručeně vysokým výkonem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku