Inspekční zrcátko plast 23 mm

Artiklové číslo: 081625 23
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměry zrcadla (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 270 mm
    ⌀ zrcátka 23 mm
    Druh produktu Zrcátko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081625 23
    EAN / GTIN 2050001671851
    Číslo výrobce 470/05

    Popis

    Provedení:

    Zrcátko s kovovou obroučkou, chromovaná stopka.
    Plastové olemování, plně izolovaná rukojeť.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku