1/4″ bit s šestihranem C 6,3 L.25 mm

Artiklové číslo: 08162020
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 08162020
EAN / GTIN 4018754234585
Číslo výrobce 08162020
L-číslo L60010 5416

Popis

Popis:

  • Pro vnitřní šrouby TORX PLUS®

Charakteristika:

  • Vnější šestihran [palce]: 1/4
  • Vnější šestihranný pohon: C 6,3
  • Délka [mm): 25 mm
  • Č.: 1442 IP 20
  • Velikost Výstupní profil: IP 20
  • Hmotnost: 5 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku