Torzní šroubovací bit TORX T 15 vnější šestihran E 6,3 L.38 mm

Artiklové číslo: 08161115
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 08161115
EAN / GTIN 4018754255740
Číslo výrobce 08161115
L-číslo L60010 6381

Popis

Popis:

  • Pro vnitřní šrouby TORX®
  • Speciálně navržené pro profesionální bezšňůrové rázové klíče
  • Zvýšená životnost díky individuálnímu torznímu tvaru, zejména elastickému materiálu a speciálnímu povlaku
  • Řízená manipulace se strojem v blízkosti šroubů díky jeho obzvláště kompaktní konstrukci

Charakteristika:

  • Vnější šestihran [palce]: 1/4
  • Vnější šestihranný pohon: E 6,3
  • Délka [mm): 38 mm
  • Č.: 1441 TN 15
  • Výstupní profil: TORX®
  • Velikost Výstupní profil: T 15
  • Hmotnost: 4 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku