5Hvězdičkový šroubovák TPI 20 s vnějším šestihranem C 6,3 L.26 mm

Artiklové číslo: 08161020
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 08161020
EAN / GTIN 4018754153961
Číslo výrobce 08161020
L-číslo L60010 4720

Popis

Popis:

  • S otvorem v hrotu pohonu
  • Pro vnitřní 5-hvězdičkové šrouby s čepy

Charakteristika:

  • Vnější šestihran [palce]: 1/4
  • Vnější šestihranný pohon: C 6,3
  • Délka [mm): 26 mm
  • Č.: 1442 TPI 20
  • Hmotnost: 5 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku