BIT-Šroubovací pro šrouby TORX velikost T 25 šestihran C 6,3 L.26 mm

Artiklové číslo: 08160025
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 08160025
EAN / GTIN 4018754011438
Číslo výrobce 08160025
L-číslo L60010 3956

Popis

Popis:

  • S otvorem v hrotu pohonu
  • Pro vnitřní šrouby TORX® (ODOLNÉ PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI TORX®)

Charakteristika:

  • Vnější šestihran [palce]: 1/4
  • Vnější šestihranný pohon: C 6,3
  • Délka [mm): 26 mm
  • Č.: 1443
  • Výstupní profil: TORX®
  • Velikost Výstupní profil: T 25
  • Hmotnost: 6 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku