Hlásič kouře RML3100

Artiklové číslo: 081598 RML3100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    100 mm
    Výška 31 mm
    Hlasitost alarmu 85 dB
    Maximální doba trvání provozu 10 a
    Počet obsažených baterií 1
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Obsah sady 1
    Druh produktu Hlásič kouře

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081598 RML3100
    EAN / GTIN 4007123631636
    Číslo výrobce 1290050

    Popis

    Provedení:

    Pronikavým akustickým výstražným tónem (85 dB) spolehlivě ohlásí jakékoli nebezpečí způsobené kouřem. Certifikováno VDS.
    10 let provozní připravenosti díky pevně vestavěné 3 V lithiové baterii. Není nutné baterii měnit.

    Poznámka:

    Hlásiče kouře je nutno po 10 letech provozu vyměnit.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku