Zkoušečka baterií Energy-Check LCD

Artiklové číslo: 081592
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Energy-Check LCD
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Zkoušečka baterií

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081592
EAN / GTIN 4013674184866
Číslo výrobce 4000392

Popis

Provedení:

Kompaktní zkoušečka se snadnou obsluhou pro zkoušení všech běžných akumulátorových článků a baterií. Během 2 – 3 sekund se zobrazí skutečný stav energie článku v 10 % krocích a napětí článku.

Použití:

AAA, AA, C, D, 9 V, A23 (12 V), CR všechny typy (lithiové knoflíkové články 3 V), LR všechny typy (alkalické knoflíkové články), všechny typy (zinko-vzduchové knoflíkové články).