Nabíječka LITHIUM4

Artiklové číslo: 081590 LITHIUM4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozhraní Rozhraní RS232C
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Jmenovité napětí 100 V - 240 V
Frekvence sítě 50 Hz
Maximální nabíjecí proud 2 A
Maximální počet nabíjecích míst 4
Délka 129,5 mm
Šířka 96 mm
Výška 33 mm
Druh produktu Nabíječka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081590 LITHIUM4
EAN / GTIN 4013674183562
Číslo výrobce 1001-0122

Popis

Provedení:

Nabíjecí stanice na akumulátorové články řízená mikrořadičem s monitoringem jednotlivých přihrádek a rozpoznáváním vad baterií. Zobrazení stavu nabíjecí přihrádky, automatické vypínání nabíjení, ochrana před přebitím a udržovací dobíjení. Vstupní napětí 100−240 V.
S LC displejem pro detailní kontrolu procesu nabíjení a s přídavnými akustickými hlášeními.

Použití:

Nabíjecí místa pro NiMH akumulátory: 1 – 4× micro AAA / mignon AA nebo 1 – 2× baby C. Nabíjecí místa pro Li‑Ion / LiFePO4 akumulátory : 1 – 4× 18650; 17670; 14500 atd.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku