Akumulátorová LED tužková svítilna, Typ: 170

Artiklové číslo: 081579 170
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 349 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 20

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 20
Zóna ATEX žádná
Světelný tok 220 lm
Světelný tok stupeň 2 80 lm
Doba svícení 2,5 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Osvětlovací těleso Modul LED
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 1,1 Ah
Napětí akumulátorů 3,7 V
Celková délka 170 mm
Celková šířka 20 mm
Hmotnost 83 g
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081579 170
EAN / GTIN 4062406056872
Číslo výrobce 081579 170

Popis

Provedení:

Akumulátorová tužková svítilna LED s hlavním a bodovým světlem a sponou na kapsu se silným magnetem. Základna magnetu s kulovým kloubem, otočná o 360°.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB kabelu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku