LED akumulátorová tužková svítilna 175

Artiklové číslo: 081577 175
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 270 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 30

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Ochranná třída IP IP 30
    Zóna ATEX žádná
    Světelný tok 20 lm - 200 lm
    Doba svícení 2 h - 16 h
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Osvětlovací těleso Modul LED
    Počet obsažených akumulátorů 1
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Kapacita akumulátoru 0,8 Ah
    Napětí akumulátorů 3,7 V
    Celková délka 175 mm
    Celková šířka 23 mm
    Hmotnost 77 g
    Druh produktu Kapesni svitilna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081577 175
    EAN / GTIN 4062406262044
    Číslo výrobce 081577 175

    Popis

    Provedení:

    LED akumulátorová tužková svítilna s hlavním světlem s plynulým tlumením a dodatečná funkce bodového světla. U patky lampy silný magnet.

    Funkce:

    IP30: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 2,5 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

    Rozsah dodávky:

    Včetně nabíjecího USB kabelu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku