Li-Ion akumulátorový článek Nabíjecí AAA500

Artiklové číslo: 081568 AAA500
Nový produkt
Nastavit cenu 4 ks (CZK 166,75 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 4
Chemické složení Li-Ion
Typ akumulátoru Micro, AAA
Mezinárodní konstrukční velikost LR3
Napětí akumulátorů 1,5 V
Kapacita akumulátoru 400 mAh
Nabíjecí ano
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081568 AAA500
EAN / GTIN 4013674193967

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní lithiové baterie ANSMANN Micro AAA se systémem Safety-Board pro vysokou bezpečnost a s integrovanou nabíjecí zdířkou Type-C. Integrovaný systém Safety-Board chrání před přehříváním, přetěžováním, zkratem a hlubokým vybitím. Snadné nabíjení akumulátoru pomocí běžně dostupného nabíjecího kabelu Type-C. Pro napájení lze použít mj. počítač, powerbanku nebo napájecí zdroj USB (5 V). Akumulátor můžete nabíjet také pomocí lithiové nabíječky (nabíjecí proud max. 2,6 A). LED indikace stavu nabití na kladném pólu. Během nabíjení bliká červeně. Jakmile je akumulátor plně nabitý, svítí trvale červeně. Max. trvalý vybíjecí proud 2 A, obsah energie 3,26 Wh.

Rozsah dodávky:

4× akumulátor micro AAA li-Ion typ 500 + kabel Type-C 4 v 1.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku